上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58775026 品番 LZYPZA13J
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材

適合ラシッサSフロア 寸法(mm)90×150×2950 クリエペール タイプ3mタイプ 基材MDF+集成材 材質(表面)ハイパーフィルム 見付(mm)150
注意
※表面の樹脂シートの取り位置により、1本1本の色柄が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする