※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 50R 15 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 マキシンコー 58775884 B 50R 15 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 マキシンコー 58775884 B 50R 15 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 マキシンコー 58775884

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58775884 品番 B 50R 15
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
寸法A(mm)176 寸法AB(mm)105 寸法B(mm)145 寸法BB(mm)95 寸法CC(mm)50 寸法E(mm)110 寸法F(mm)95 寸法G(mm)15 寸法H(mm)175 寸法HL(mm)50 寸法HS(mm)30 寸法KO(mm)32 寸法Kl(mm)25 寸法LL(mm)100 寸法LS(mm)40 寸法M(mm)140 寸法N(mm)120 寸法S(mm)17(公差h7) 寸法TH(mm)13.5 寸法Tl(mm)19 寸法U(mm)12(公差h7) 寸法X(mm)4(公差h9) 寸法Y(mm)5(公差h9) 寸法Z(mm)11 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 減速比15 質量(kg)7 種類減速機 取付方式脚取付 ねじれ右ねじれ 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 モーターなし 下ウォーム形各軸配置水平 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) 軸配置右側 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 変速機タイプウォーム減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする