ATB1-732 アルミボックス 鍵付き SIS 58776545

ATB1-732 アルミボックス 鍵付き SIS 58776545
ATB1-732 アルミボックス 鍵付き SIS 58776545
ATB1-732 アルミボックス 鍵付き SIS 58776545
ATB1-732 アルミボックス 鍵付き SIS 58776545
ATB1-732 アルミボックス 鍵付き SIS 58776545

アルミボックス 鍵付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58776545品番ATB1-732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカー製ツールボックスです。
大切な工具や道具、電動器具を安心して保管できます。
持ち運びに便利な取っ手が両側に付いています。
大型なので大きな工具を入れるのにも便利!
鍵付きだから盗難の心配もないため、屋外に置いても安心です。

用途
トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として
付属品カギ×2質量(kg)5.5フタ上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×34×25
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。怪我、事故の原因となります。
※箱の上に乗ったり、座ったりしないでください。
※蓋の開閉時に指などを挟まないよう十分注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする