BEST(ベスト)[金物]
268 大型サムタン鎌錠 表示錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合扉厚(mm)
28~32
28~32
33~40
色
サテンニッケル
クローム
サテンニッケル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777096
品番
#268T-50-30-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:28~32mm、33~40mm
用途
室内引戸
厚さ(mm)
48.9
色
サテンニッケル
適合扉厚(mm)
28~32
付属品
皿タッピンネジ3.5×20mm
材質
ステンレス+亜鉛
長さ(mm)
100
幅(mm)
93.5
バックセット(mm)
50