BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 引き戸錠
268 大型サムタン鎌錠 表示錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サテンニッケル
注文コード
58777121
品番
#268T-50-40-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:28〜32mm、33〜40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
93.5
厚さ(mm)
56.9
色
サテンニッケル