272 ベストケースロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58777175 品番#272-1
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

材質:ステンレス鋼SUS304
バックセット:64mm
扉厚:30〜42mm
ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)
シリンダー:ピンシリンダー
付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm

用途室内錠 長さ(mm)130 幅(mm)100 厚さ(mm)176 ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする