281 ガードプレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58777261 品番#281-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm

用途玄関・勝手口等、ケースロック用 長さ(mm)246 幅(mm)30 厚さ(mm)13 ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする