BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の ドアガード
282 ガードプレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777270
品番
#282
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
用途
玄関・勝手口等、円筒錠用
長さ(mm)
180
幅(mm)
26
厚さ(mm)
15
色
ホーニング