BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
376 セレクトハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777638
品番
#376-100-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:アルミニウム
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:12mm
用途
家具用
長さ(mm)
12
幅(mm)
140
色
サテンニッケル
高さ(mm)
30.5