BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引戸用戸当り
400 フリー戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
85
注文コード
58777708
品番
#400-85
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:アルミニウム、ゴム:クロロプレンゴム(白)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×35mm
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
厚さ(mm)
85
色
シルバー