BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
426 円筒戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
古代ブロンズ
注文コード
58778329
品番
#426-45-3
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
長さ(mm)
16
幅(mm)
45
高さ(mm)
16
仕上
古代ブロンズ