画像準備中

450 床付戸当り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58778557 品番 #450-4
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C-850(M8)
付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm

長さ(mm)36 幅(mm)36 高さ(mm)47 仕上クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする