BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
450 床付戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58778566
品番
#450-8
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C-850(M8)
付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm
長さ(mm)
36
幅(mm)
36
高さ(mm)
47
仕上
黒ニッケル