BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の ドアガード
1540 セイフティガード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778758
品番
#1540C-1
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 亜鉛
付属ネジ バインド小ネジM4×12mm
用途
玄関、テラス、バルコニー、勝手口等の出入口
長さ(mm)
60
幅(mm)
135
厚さ(mm)
27
色
シルバー
注意
※引戸や内開きドア、両開きドアには使用できません。
※ストップなし