画像準備中

1602C グレビティヒンジ(枠付用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58778819 品番#1602C-88
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)
扉厚 36〜55mm
扉重量 20kg以下
使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm

用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 長さ(mm)81 幅(mm)29 厚さ(mm)49.5
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする