曜日別特売

1690FH フムヒンジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58779406品番#1690FH-1
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂
扉高さ 2400mm以下
扉幅 600mm以下
扉厚 30~40mm
扉重量 10~20kg
室内温度 5~40℃
付属ネジ なべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm
付属部品 操作シール

用途
乾式ラバトリーブース常開内開き
長さ(mm)200幅(mm)93厚さ(mm)145
注意
※1690SAもしくは1690SBのどちらかを必ず併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする