BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
3621N スライドボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779686
品番
#3621N-1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅
扉厚:28〜42mm
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
付属部品:六角レンチ
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
21.7
幅(mm)
130
色
サテンニッケル
高さ(mm)
25.9
注意
※調整ストライク付です。