画像準備中

ストレートベベルギヤボックス FB20型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58781073 品番 FB 20-1-23
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。
軽量でかつ小形化された設計です。

用途
農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。
産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸配置23 取付姿勢水平取付 速比1 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄 トラスコ品番827-7333
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする