※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルベベルギヤボックス SB19型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58781931 品番 SB 19-1-12
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

低騒音。
高速回転で円滑な運転が得られます。
コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。
歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。

軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸配置12 取付姿勢ヨコ形 速比1 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする