- OPPテープ モノタロウ 58782544 - OPPテープ モノタロウ 58782544 - OPPテープ モノタロウ 58782544 - OPPテープ モノタロウ 58782544 - OPPテープ モノタロウ 58782544

OPPテープ

(863件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58782544 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽〜中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着力5以上N/25mm 用途軽〜中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

商品説明動画

OPPテープ.
この動画は、26人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58782544 - 39538511 309DSN 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム) 1巻 429 税込472 ナショナルブランドの相当品です
58782544 - 89715167 TOPT-50 梱包用OPPテープ TRUSCO 梱包用OPPテープ TRUSCO 1巻 209
欠品中
税込230
ナショナルブランドの相当品です
58782544 - 59629380 - OPPテープ モノタロウ OPPテープ モノタロウ 1巻 119 税込131 相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:153
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 863
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
備品
その他業種

防災用に。
粘着力の劣化が心配なので、ローリングストックです。
このくらいの幅が、臨時の固定などでも使えるかもなあ。
平和に使える日々が継続してもらいたいです。

2025-12-16
用途:
荷物の梱包
サービス業

丈夫で貼りやすいです。しっかりひっつくので、一度端を見失ったら少し取りにくいため、工夫が必要と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50840449
2026-01-05
用途:
荷物の梱包
有限会社大徳 様 (卸売・小売業)

段ボールの荷造りに使用
ホームセンターのクリアテープが高価になったので
こちらに切り替え数年経ちます
特に問題無く使用できています

2026-02-06
用途:
梱包発送
まちゃぷ 様 (製造業)

郵便物系の軽いものを梱包するのに便利です。
コスパも良く重宝しています。
複数回購入しています。

対象商品:
50840449
2025-12-11
用途:
製品の梱包作業に

3個が1パックになっており、余分な梱包も無く安価で気にいってます、以前から何回も購入してますが商品の状態も良く作業がはかどります、お勧めです。

2026-02-04
用途:
段ボールをまとめる際に使用

うちでは段ボールをまとめる際に少しだけ使用
また、段ボール箱の中身が何が入っているか記載の紙を貼りつけていますが、その補強で使用。
思ったより、薄い感じはしますが、その程度に使用するにはいいかと思います。

対象商品:
58782544
2025-11-07
用途:
梱包用

ガムテープや養生テープまで必要としない部分で
役に立ちます。粘着力も強く段ボールの組立にも
使ってます。気になるのは貼る時音が
大きい事です。

対象商品:
50840449
2025-12-04
用途:
梱包に使用
有限会社Plan net 様

テープの厚さも手ごろで梱包綴じに丁度よいです。
今回もリピートで今後も安心して仕様出来ます。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする