メイン画像
Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 調味料収納ボックスR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
58788077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
ジョイント1個、仕切り2個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
300
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28×14×14