プラス[家具]
プラス[家具]の デスク・テーブル
プラス[家具]の オフィス用デスク
プラス[家具]の デスクオプション
前後仕切板
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58810833
品番
L6-SI-Y1 DGY
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ダークグレー
材質(本体)
鋼板/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×75×69
仕切板
前後仕切板(ハンガーレール受)
適合サイズ
B4引出し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。