プラス[家具]
プラス[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
プラス[家具]の ロッカー
プラス[家具]の 更衣ロッカー
LK ロッカー(シリンダー錠)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58824797
品番
LK-322S
参考基準価格(税別)
¥100,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ロングコートまで掛けられる1〜5人用、ジャケットサイズまで対応した6・8人用。
コーディネート次第で、限られたスペースを効率的に利用できます。
種類
6人用
鍵
シリンダー錠
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
標準装備品
網棚×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×1、名刺差し×1
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256(右247/中256)×465×812
付属品
網棚×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×1、名刺差し×1 各扉に鍵2本付
材質
鋼板、樹脂焼付塗装
色
エルグレー
材質(本体)
鋼板(焼付塗装)
人数
6人用
色(本体)
エルグレー
材質(取手)
ABS樹脂
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
256(右247/左・中256)×465×812
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。<
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※商品お届け時に開梱設置作業まで行う商品です。
※
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,610
/
税込
¥
3,971
北海道地方
数量1につき
¥
3,610
/
税込
¥
3,971
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません