LK ロッカー(シリンダー錠)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58824903 品番 LK-422S
参考基準価格(税別)¥129,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ロングコートまで掛けられる1〜5人用、ジャケットサイズまで対応した6・8人用。
コーディネート次第で、限られたスペースを効率的に利用できます。

種類8人用 シリンダー錠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 標準装備品網棚×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×1、名刺差し×1 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(右174/中183)×465×812 付属品網棚×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×1、名刺差し×1、各扉に鍵2本付 材質鋼板、樹脂焼付塗装 エルグレー 材質(本体)鋼板(焼付塗装) 人数8人用 色(本体)エルグレー 材質(取手)ABS樹脂 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W左183・W中183・W右174・D465・H812 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。<
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※商品お届け時に開梱設置作業まで行う商品です。

※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,650 / 税込 ¥5,115
北海道地方数量1につき ¥4,650 / 税込 ¥5,115
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする