巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 長さ(m)固定側:1 仕様最大使用力(kN):10(1010kg) 注文コード58833270 品番ML50M-1000R(両端アイタイプ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は端末仕様・長さ・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。
ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。
ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。

仕様最大使用力(kN):10(1010kg) 材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装 グリーン 長さ(m)固定側:1 ベルト種類:R-50M、厚さ(mm):3.2、幅(mm):50 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 破断荷重40kN以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする