※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

清水用渦巻ポンプ TON型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)80 周波数(Hz)50 出力(kW)1.5 注文コード58836885 品番TON2-80LE1.5-P
参考基準価格(税別)¥386,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など57種類から選べます 他の種類を見る

ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。
吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。
無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。

用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 全揚程(m)10 吐出口径(Φmm)80 使用液工業用水・農業用水 吐出量(m3/min)0.4
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする