曜日別特売
- PP管理札(キータグ) リング付 モノタロウ 58840891

- PP管理札(キータグ) リング付 モノタロウ 58840891
- PP管理札(キータグ) リング付 モノタロウ 58840891
- PP管理札(キータグ) リング付 モノタロウ 58840891
モノタロウ

PP管理札(キータグ) リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色イエロー
内容量1パック(100枚)注文コード58840891品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。
5色のラインナップで使い分けにも便利。
本体付属のリングに通すだけでカギなどが簡単に管理できます。

用途
車のキーなどの仕分けに
色
イエロー
材質
PP
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
約3.4/枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
29x72
リング内径(Φmm)
17.7
材質(リング)
鉄(ニッケルメッキ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※書き込みの際は、ポリプロピレン素材に適した油性ペンやマーカーをご使用ください。
※水性ペンや鉛筆での書き込みは、文字が薄れる恐れがあります。
※高温環境(直射日光下や暖房器具の近く)では変形する可能性がありますのでおやめください。
※屋外で長期間ご使用になる場合は、紫外線による劣化や色あせが生じる場合があります。
※尖った物や刃物などで傷つけないよう取り扱いにご注意ください。
※火気に近づけないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※枚数は表記数量より多い場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする