商品説明

BB-01A 音声操作防災LED電球 ビザイア 58840918 BB-01A 音声操作防災LED電球 ビザイア 58840918 BB-01A 音声操作防災LED電球 ビザイア 58840918 BB-01A 音声操作防災LED電球 ビザイア 58840918 BB-01A 音声操作防災LED電球 ビザイア 58840918

音声操作防災LED電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード58840918 品番BB-01A
参考基準価格(税別)¥27,162 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
音声操作で簡単にコントロール。「ライトをつけて」などの声かけで、点灯・消灯・調光が可能。
調光・調色が変えられる電球。調光5段階、調色3色でスタイルに合わせて変更可能。
最大12時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大12時間の明るさを提供。
SOS信号機能搭載。「助けて」と呼びかけると、光と音で救助信号を72時間発信。

付属品吊下げフック ホワイト 質量(g)136 消費電力(W)8 幅(cm)6.6 口金E26 入力電圧(V)AC90〜240(フリー電圧設計) 高さ(cm)13.5 充電時間(時間)6-14時 バッテリー容量(mAh)2600 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180 明るさ(Lm)5段階:100-780 奥行き(cm)6.6 充放電回数(回)(上限)500 連続点灯時間(時間)(停電時)12
関連資料:(3.58MB)(1.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする