植樹防草シートT-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 58841198 品番 T-1-♯1000 幅1m×50m
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高密度ながら特殊柔軟加工によって現場の凹凸に馴染みやすいです。表面繊維の毛羽立ちを抑え、シート上に堆積する砂埃が減少します。高密度でシート自体の強度が優れておりイネ科など強雑草も抑制できます。大き目のハサミやカッター等でカットが可能です。

用途イネ科など強雑草にも対応する中期間の雑草防止に使用します。 材質高密度ポリエステル長繊維不織布 厚さ(mm)1 グリーン 長さ(m)50 質量(g/m2)300 引裂強度(N)タテ140:ヨコ160 引張強度(N)タテ900:ヨコ800 遮光率(%)0.999 幅(m)1
関連資料:(0.42MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする