ビスタスパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 58841225 品番 TV-140G-20 幅2m×100m
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ポリエステル製の不織布で通気性、透水性が特に優れています。透水性・通気性があり、法面や植栽地での使用や花壇での使用に適している。現場での施工性が特に優れています。

用途中期間の既存雑草防止で使用します。(イネ科など強雑草以外)タバコのポイ捨てが多発する場所での防草に適しています。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。 材質表面特殊難燃加工ポリエステル長繊維不織布 厚さ(mm)0.53 ダークグリーン 長さ(m)100 質量(g/m2)140 引裂強度(N)タテ45:ヨコ40 引張強度(N)タテ310:ヨコ200 遮光率(%)0.996 幅(m)2
関連資料:(1.95MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする