ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 建具金物
ヒナカ(旧:日中製作所)の 鍵・錠前
ヒナカ(旧:日中製作所)の ドア錠
AGE インテグラル錠 玄関
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58842271
品番
R-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)L
記号
(フロント)HA545
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
90