インテグラル錠 玄関 トステム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58842436 品番R-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)段付L 記号(フロント)TA-E 適合扉厚(mm)30 ビスピッチ(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
勝手口ノブ交換
建設業・工事業

DIY店でビスピッチ100mmが中々なくて探していました。投稿者の内容の中で難しいとの意見もありましたので、時間をかけて慎重に作業していき取り替えはスムーズにいけました。確かに付属の取り付け説明書では分かりにくい点が多々あり勘違いして取り付けしそうです。まあ、交換したドアノブについては毎日何度も触っているものなので気持ちよく使えて大変満足しています。

対象商品:
58842436
2019-08-01
用途:
トステムの勝手口に使用
製造業

内側のネジが非常に締めにくい。
ネジが斜めに締まっていく。
二度と購入したくない。

3人が参考にしています
対象商品:
58842436
2017-09-03
用途:
鍵の交換で使用した。
その他業種

鍵の交換は初めてのDIYを楽しむ会社員です。
26年前に新築で使用した鍵を交換対応しました。古い鍵が外せず時間が掛かりましたが、なんとか外せました。その後の交換は非常にスムーズに出来ましたが、取り付けの説明書のネジの記載が不明確でもう少し明確に記載をしていただくことを希望します。全体では満足しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58842436
2016-12-22
用途:
ドアノブ交換

簡単に取付ができて良かったです。
1点困るところは最後のノブの取付がやりにくい所です。
ネジが掛かりにくい斜めに入ってしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
58842436
2016-12-11
用途:
交換する為
有限会社 篠原クレーン工業 様 (建設業・工事業)

図面と写真を見て取り寄せたのですが、受けての大きさが違い大変な思いをしました。全て調べて注文すれば良かったのですがその辺まで詳しく載せていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58842436
2017-06-07
用途:
玄関錠の交換
不動産業

かなり昔の錠と交換したが、サイズが変わっていなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする