ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
RIC婦人60cmミニフラット無地 NV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58842458
品番
61605502
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
収納しやすいスリムデザインのフラット型折りたたみ傘。強風でも壊れにくい耐風骨仕様。
本体寸法(mm)
奥40・横70・縦260
パッケージサイズ(mm)
横70・縦260
製品質量(g)
225
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル(UV+超撥水加工生地)