ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
62cmBJマルブレラ無地 BK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58842625
品番
82620101
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
尖った露先をまる〜く包んだ安心スタイル「マルブレラ」傘。人混みや、お子さんと一緒の時でも安心。
本体寸法(mm)
奥50・横120・縦840
パッケージサイズ(mm)
横120・縦840
製品質量(g)
420
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%