ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
70cmコムデコムカーボン骨無地手開き NV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58842799
品番
51700502
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
カーボン骨仕様で300gの超軽量!
本体寸法(mm)
奥50・横110・縦920
パッケージサイズ(mm)
横110・縦920
製品質量(g)
300
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%