65cmブルー骨ミニ エンボス BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58842860 品番61654801
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

色鮮やか!骨が青い折たたみ傘。紫外線防止効果発揮強力撥水。開閉時に爪を傷つけない安全ろくろ採用

本体寸法(mm)奥60・横60・縦280 パッケージサイズ(mm)横60・縦280 製品質量(g)270 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする