GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58843364
品番
GB-51
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
セット内容
サムラッチ
形状
(フロント)上下L
記号
(フロント)本錠/GF、補助錠/AD
適合扉厚(mm)
30
バックセット
64mm
ビスピッチ(mm)
本錠/130、補助錠/42
注意
※ストライクは付属していません。