GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 58843373 品番 GB-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

セット内容サムラッチ 形状(フロント)プレート付 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25〜33 バックセット64mm ビスピッチ(mm)80
注意
※ストライクは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする