GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
適合扉厚(mm)
36
注文コード
58843382
品番
GB-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合扉厚
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
セット内容
サムラッチ、本締錠
形状
(フロント)上下L
記号
(フロント)本錠/CT、補助錠/AD
適合扉厚(mm)
36
バックセット
60mm
対応
取り寄せ品
ビスピッチ(mm)
本錠/130、補助錠/42
注意
※ストライクは付属していません。