50cm軽涼晴兼ミニ刺繍三連花 BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58843438 品番63500101
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

三連花刺繍を施した内側カラーコーティングの晴雨兼用折りたたみ傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。

本体寸法(mm)奥70・横70・縦230 パッケージサイズ(mm)横70・縦230 製品質量(g)160 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする