ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
53cm男女兼用ミニ無地コンパクト BK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58843639
品番
61531001
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
携帯に便利な晴雨兼用傘。収納時の傘の厚みを半分に。超コンパクトスリムデザイン。バッグの隙間にスッポリ入る大きさ。一級遮光、UVカット率99.99%、耐風傘仕様
本体寸法(mm)
奥50・横70・縦190
パッケージサイズ(mm)
横70・縦190
製品質量(g)
220
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%