サボイ50cmミニ傘ベアーボーダー NV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58843815 品番63504802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

〜SAVOY〜 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。

本体寸法(mm)奥40・横70・縦230 パッケージサイズ(mm)横70・縦230 製品質量(g)200 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする