ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
サボイ60cmジャンプ傘グラフィックロゴ BK/OR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58843849
品番
31604114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
〜SAVOY〜 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。片手で楽々、ワンタッチジャンプ傘
本体寸法(mm)
奥50・横110・縦880
パッケージサイズ(mm)
横110・縦880
製品質量(g)
380
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%