サボイ60cmジャンプ傘ベアーボーダー GR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58843876 品番31604804
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

〜SAVOY〜 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。片手で楽々、ワンタッチジャンプ傘

本体寸法(mm)奥50・横110・縦880 パッケージサイズ(mm)横110・縦880 製品質量(g)380 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする