ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
サボイ60cmジャンプ傘ベアーボーダー OR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58843885
品番
31604814
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
〜SAVOY〜 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。片手で楽々、ワンタッチジャンプ傘
本体寸法(mm)
奥50・横110・縦880
パッケージサイズ(mm)
横110・縦880
製品質量(g)
380
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%