ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
コムデコム70cmジャンプ傘エンボス柄 BK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58843901
品番
35704301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
〜COMME des COMME〜 コムデコムお洒落な男性の必須アイテム。70cmの大き目サイズ。角ばった手元で、持ちやすさUP!
本体寸法(mm)
奥70・横130・縦930
パッケージサイズ(mm)
横130・縦930
製品質量(g)
490
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%