RIC65cmFRPジャンプ傘無地 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58844129 品番31652101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

風に強い耐風仕様。丈夫なグラス骨。遊び心をこめた、個性的なステッチ入り。

本体寸法(mm)奥50・横130・縦900 パッケージサイズ(mm)横130・縦900 製品質量(g)430 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする