ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
RIC65cmFRPジャンプ傘無地 NV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58844138
品番
31652102
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
風に強い耐風仕様。丈夫なグラス骨。遊び心をこめた、個性的なステッチ入り。
本体寸法(mm)
奥50・横130・縦900
パッケージサイズ(mm)
横130・縦900
製品質量(g)
430
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%