RIC65cmFRPジャンプ傘無地 YE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58844156 品番31652116
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

風に強い耐風仕様。丈夫なグラス骨。遊び心をこめた、個性的なステッチ入り。

本体寸法(mm)奥50・横130・縦900 パッケージサイズ(mm)横130・縦900 製品質量(g)430 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする