インテグラル錠 空錠 YKK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58844502 品番M-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ

タイプ室内錠 適合扉厚(mm)25 バックセット100mm 取手握り玉 ビスピッチ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする